GENERAL ELECTRIC TEY360ST12 Bộ ngắt mạch bu lông, TEY, 60 A, 480 VAC, 3p, 14kAIC @ 480V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bu lông trên bộ ngắt mạch |
Xếp hạng AIC | 14kAIC @ 480V |
amps | 60A |
Loại khung | TÚI |
GTIN | 783164196665 |
Số lượng cực | 3 |
điện áp | 480V |
Loại điện áp | AC |
Mô hình | Min. Kích thước dây | Đánh giá điện áp AC | amps | Số lượng cực | Kết nối thiết bị đầu cuối | Chiều rộng | Đánh giá điện áp DC | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 TEY | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | Tháng Bảy | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €215.45 | |
115 TEY | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | Kẹp vít | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
120 TEY | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | Kẹp vít | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
125 TEY | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | Kẹp vít | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €122.49 | |
130 TEY | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | Kẹp vít | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €118.29 | |
135 TEY | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | Tháng Bảy | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €122.49 | |
140 TEY | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | Tháng Bảy | 1" | 125 VDC | 3.06 " | €127.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.