General Electric Tey2100 | Cầu dao 2 cực 100a Tey 277/480v | 3hxd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN TEY2100 Cầu Dao 2 cực 100a Tey 277/480v | AC9PRA 3HXD3

GENERAL ELECTRIC TEY2100 Bộ ngắt mạch 2 cực 100a Tey 277 / 480v

Trong kho
Khoản mục: AC9PRA phần: TEY2100Tham chiếu chéo: 3HXD3
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
€1,173.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trên bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC277 / 480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC14KA
KHÔNG KHÍ @ 240VAC14KA
KHÔNG KHÍ @ 277VAC14KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC14KA
amps100
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.06 "
khung KíchTÚI
Chiều dài5.25 "
Tối đa Xếp hạng AIR14KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 1/0
Min. Kích thước dây4 AWG
Số lượng cực2
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
UPC783164182231
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)21.84
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8536200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Kích thước dâyĐánh giá điện áp ACampsSố lượng cựcKết nối thiết bị đầu cuốiChiều rộngĐánh giá điện áp DCĐộ sâuGiá cả
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY1100 Circuit Breaker 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 1100 TEY4 AWG277 VAC1001Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€467.41
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY115 Circuit Breaker 1pole 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 115 TEY14 AWG277 VAC151Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€247.84
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY120 Circuit Breaker 1pole 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 120 TEY14 AWG277 VAC201Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€268.67
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY125 Circuit Breaker 1pole 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 125 TEY14 AWG277 VAC251Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€252.03
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY130 Circuit Breaker 1pole 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 130 TEY14 AWG277 VAC301Kẹp vít1"125 VDC3.06 "€263.18
TỔNG HỢP ĐIỆN TEY135 Cầu Dao 1 cực 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 135 TEY10 AWG277 VAC351Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€262.63
TỔNG HỢP ELECTRIC TEY140 Circuit Breaker 1pole 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 140 TEY10 AWG277 VAC401Tháng Bảy1"125 VDC3.06 "€250.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEY2100 Bộ ngắt mạch 2 cực 100a Tey 277 / 480v
€1,173.28 /đơn vị