General Electric Ted124070wl | Cầu dao 70a 2p 480vac Lug | 6cpr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TỔNG HỢP ĐIỆN TED124070WL Circuit Breaker 70a 2p 480vac Lug | AE8EDX6CPR9

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TED124070WL 70a 2p 480vac Lug

Trong kho
Khoản mục: AE8EDX phần: TED124070WLTham chiếu chéo: 6CPR9
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
€1,487.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp AC480 VAC
KHÔNG KHÍ @ 240VAC18KA
KHÔNG KHÍ @ 480VAC18KA
amps70
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DC250 VDC
Độ sâu3.4 "
khung Kích150A / TED
Chiều cao6.3 "
Tối đa Xếp hạng AIR18KA
Tối đa Kích thước dâyNgày 2/0
Min. Kích thước dây6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)
Gắn kếtBu lông trên bảng điều khiển
Số lượng cực2
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiDòng / tải Lug
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng2.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536308000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chuyến đi tức thời (Cố định)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng AICampsTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâySố lượng cựcđiện ápGiá cả
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124015WL Circuit Breaker 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,149.70
GENERAL ELECTRIC TED124020WL Bộ ngắt mạch vỏ đúc, bắt vít, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208 AWG14 AWG2-€1,320.90
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124025WL Circuit Breaker 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-€1,149.70
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124030WL Circuit Breaker 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-€1,159.76
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124035WL Circuit Breaker 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124040WL Circuit Breaker 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,159.76
TỔNG HỢP ĐIỆN TED124045WL Circuit Breaker 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,073.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC Bộ ngắt mạch TED124070WL 70a 2p 480vac Lug
€1,487.08 /đơn vị