General Electric Cr123f233b | Bộ Nhiệt Kích Thước 3 18.4-21.8 A Phạm Vi | 3hyx4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GENERAL ELECTRIC CR123F233B Thermal Unit Size 3 18.4-21.8 A Range | AC9QEB 3HYX4

GENERAL ELECTRIC CR123F233B Kích thước đơn vị nhiệt 3 18.4-21.8 A Phạm vi

Trong kho
Khoản mục: AC9QEB phần: CR123F233BTham chiếu chéo: 3HYX4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.35 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị nhiệt
FL Amp @ 3-Ph / Kích thước 3 / Mở & Vỏ lớn19.3
FL Amp @ 3-Ph / Kích thước 3 / Vỏ tiêu chuẩn18.40
Amps đầy tải18.40 để 21.80

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)4.45
Chiều dài tàu (cm)3.18
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhFL Amp @ 3-Ph / Kích thước 3 / Mở & Vỏ lớnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Mở & Vỏ lớnFL Amp @ 1-Ph / Kích thước 00,0,1 / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 3-Ph / Kích thước 3 / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 3-Ph / Kích thước 4 / Mở & Vỏ lớnFL Amp @ 3-Ph / Kích thước 4 / Vỏ tiêu chuẩnFL Amp @ 3-Ph / Kích thước 5 / Vỏ tiêu chuẩnAmps đầy tảiGiá cả
GENERAL ELECTRIC CR123C054A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.43-0.48 A Phạm vi | AC9QBR 3HYP3 CR123C054A-0.480.46 để 0.51----0.43 để 0.48€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C060A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 Phạm vi 0.48-0.55 A | AC9QBT 3HYP4 CR123C060A-0.550.52 để 0.55----0.48 để 0.55€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C066A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.53-0.57 Phạm vi A | AC9QBU 3HYP5 CR123C066A-0.570.56 để 0.61----0.53 để 0.57€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C071A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.58-0.65 Phạm vi A | AC9QBV 3HYP6 CR123C071A-0.650.62 để 0.65----0.58 để 0.65€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C078A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.64-0.69 Phạm vi A | AC9QBW 3HYP7 CR123C078A-0.690.66 để 0.74----0.64 để 0.69€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C087A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.74-0.83 Phạm vi A | AC9QBX 3HYP8 CR123C087A-0.830.75 để 0.88----0.74 để 0.83€23.65
GENERAL ELECTRIC CR123C097A Kích thước đơn vị nhiệt 0-1 0.84-0.97 Phạm vi A | AC9QBY 3HYP9 CR123C097A-0.970.89 để 0.97----0.84 để 0.97€23.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR123F233B Kích thước đơn vị nhiệt 3 18.4-21.8 A Phạm vi
€24.35 /đơn vị