GENERAC RG03824ANAX Máy phát điện dự phòng tự động 38 LP/38 NGkW
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát điện dự phòng tự động |
Bộ sạc pin 12VDC | Có |
amps | 158.0 |
Bao gồm pin | Không |
Yêu cầu về pin | 26R, 525 CCA |
Tuân thủ CARB | Không |
Enclosure liệu | Nhôm |
Thương hiệu động cơ | chung chung |
Động cơ RPM | 1800 |
Kích thước động cơ | 2.4L |
Đèn báo lỗi | Có |
Kết nối ống NPT nhiên liệu Sz. | 3 / 4 " |
Fuel Tank Capacity | liên tiếp |
Loại nhiên liệu | Propan lỏng / Khí tự nhiên |
Chiều cao | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
Xếp hạng kVA | 48 |
kW | 38 LP / 38 NG |
Chiều dài | 76 29 / 32 " |
Mức tiêu thụ LP @ Nửa tải | 3.30 gph |
Min. Áp suất khí @ Máy phát điện (Trong WC) | 5 để 14 |
Tiêu thụ NG @ Nửa tải | 297 cu. ft./hr. |
Giai đoạn | 1 |
Hệ số công suất | 1.0 |
Lặp lại chu kỳ tập thể dục | 7 ngày |
Mức âm thanh | n / a |
điện áp | 120 / 240 VAC |
Chiều rộng | 33.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 620.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 119.63 |
Chiều dài tàu (cm) | 212.09 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | amps | Tuân thủ CARB | Chiều cao | kW | Chiều dài | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG02224ANAX | 29 " | 92.0 | Không | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | €16,174.84 | RFQ
|
RG02224GNAX | 29 " | 76.0 | Không | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €16,174.84 | RFQ
|
RG02224JNAX | 29 " | 66.0 | Không | 29 11 / 16 " | 22 LP / 22 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | €16,174.84 | RFQ
|
RG02515ANAX | 29 " | 104.0 | Không | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 1 | 120 / 240 VAC | €16,742.53 | RFQ
|
RG02515GNAX | 29 " | 87.0 | Không | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €16,742.53 | RFQ
|
RG02515JNAX | 29 " | 75.0 | Không | 29 11 / 16 " | 25 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 240 VAC | €16,742.53 | RFQ
|
RG02724GNAX | 29 " | 94.0 | Không | 29 11 / 16 " | 27 LP / 25 NG | 62 29 / 32 " | 3 | 120 / 208 VAC | €19,034.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.