vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS FT-110 173931 Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1

GEMS SENSORS Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy FT-110 173931 Tối đa 1.3 Gpm

Trong kho
Khoản mục: AA8WQH phần: FT-110 173931Tham chiếu chéo: 1ALZ1
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
€274.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tốc độ dòng chảy
tính chính xác+/- 3%
Áp lực nổ2500 psi
Loại mạchNPN
Kích thước kết nối3/8 MNPT
Dòng chảy0.13 để 1.3
Chiều cao1.187 "
Vật liệu vỏNylon 12
input Power5 đến 24 VDC @ 8mA
Chiều dài2.156 "
Tối đa Độ nhớt32 đến 81 SSU
Tối đa Vôn24
Áp lực vận hành200 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi212 F
Xung trên mỗi Gallon26,100
Bộ lọc được đề xuất (microns)24
Độ lặp lại+/- 0.5%
KiểuTurbine
Vật liệu ướtNylon, PTFE / Graphite
Chiều rộng45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS9026104000
Quốc giaCH

Chi tiết sản phẩm:

  • Tần số đầu ra (Hertz) (58 đến 575)
  • Xung mỗi lít (6900)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàitính chính xácÁp lực nổTối đa Độ nhớtÁp lực vận hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu ướtChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN GEMS Tuabin cảm biến tốc độ dòng chảy 19H256 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 đến 70 SSU350 PSI-4 độ F đến 212 độ FNylon, PTFE / Graphite5 / 8 "€247.24
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173932 Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€266.03
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173933 Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€264.55
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173934 Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€277.32
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173935 Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€276.24
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173931-C Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6 FT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€296.21
CẢM BIẾN GEMS FT-110 173932-C Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy 2.7 Gpm Max | AA8WQP 1ALZ7 FT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 đến 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / Graphite45 / 64 "€276.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS Tua bin cảm biến tốc độ dòng chảy FT-110 173931 Tối đa 1.3 Gpm
€274.56 /đơn vị