Gems Sensors Fs-500 170233 | Con thoi công tắc dòng chất lỏng Spst No 20va | 1ala3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS FS-500 170233 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WJL 1ALA3

GEMS SENSORS FS-500 170233 Tàu con thoi công tắc dòng chất lỏng Spst No 20va

Trong kho
Khoản mục: AA8WJL phần: FS-500 170233Tham chiếu chéo: 1ALA3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€186.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước kết nối3/4 FNPT
Liên hệ Xếp hạng20VA
Tốc độ dòng1 gpm
Vật chấtPolypropylene, SS, Viton hoặc Buna N
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.212 F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.212 F
Max. Sức ép100 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 F
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.0 F
Bộ lọc được đề xuất (microns)150
Loại chuyển đổiSPST, KHÔNG
KiểuShuttle
điện áp120-240 VAC / VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngGiá cả
CẢM BIẾN GEMS FS-500 170231 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WGJ 1AKZ8 FS-500 1702310.25 gpm€879.30
CẢM BIẾN GEMS FS-500 170232 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WJK 1ALA1 FS-500 1702320.5 gpm€179.16
CẢM BIẾN GEMS FS-500 175117 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WJM 1ALA4 FS-500 1751172 gpm€187.82
CẢM BIẾN GEMS FS-500 170234 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WJN 1ALA5 FS-500 1702342.5 gpm€184.58
CẢM BIẾN GEMS FS-500 170235 Con thoi chuyển dòng chất lỏng Spst No 20va | AA8WJQ 1ALA7 FS-500 1702355 gpm€177.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS FS-500 170233 Tàu con thoi công tắc dòng chất lỏng Spst No 20va
€186.31 /đơn vị