Gems Sensors Fs-380 168432 | Công tắc dòng chất lỏng Piston Spst 20va | 1alv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS FS-380 168432 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 20va | AA8WPL 1ALV8

GEMS SENSORS FS-380 168432 Công tắc dòng chất lỏng Piston Spst 20va

Trong kho
Khoản mục: AA8WPL phần: FS-380 168432Tham chiếu chéo: 1ALV8
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
€290.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước kết nối3/8 MNPT
Liên hệ Xếp hạng20VA
Tốc độ dòng0.25 gpm
Vật chấtĐồng thau, PPS Composite, Epoxy, SS, Fluorocarbon
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.275 F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.275 F
Max. Sức ép1500 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-20 F
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.-20 F
Bộ lọc được đề xuất (microns)100
Loại chuyển đổiSPST, KHÔNG
KiểuPiston

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLiên hệ Xếp hạngTốc độ dòngVật chấtTối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.Max. Sức épGiá cả
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 209876 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPD 1ALV1 FS-380P 209876polypropylene10VA0.15 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€129.03
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 197081 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPE 1ALV2 FS-380P 197081polypropylene10VA0.25 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€129.03
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 197082 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPF 1ALV3 FS-380P 197082polypropylene10VA0.5 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€127.55
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 197083 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPG 1ALV4 FS-380P 197083polypropylene10VA1 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€134.33
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 197084 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPH 1ALV5 FS-380P 197084polypropylene10VA1.5 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€131.58
CẢM BIẾN GEMS FS-380P 197085 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 10va | AA8WPJ 1ALV6 FS-380P 197085polypropylene10VA2 gpmPolypropylen, PPS Composite, SS, Fluorocarbon212 F212 F125 psi€135.83
CẢM BIẾN GEMS FS-380 181130 Công tắc dòng chảy chất lỏng Piston Spst 20va | AA8WPK 1ALV7 FS-380 181130Thau20VA0.15 gpmĐồng thau, PPS Composite, Epoxy, SS, Fluorocarbon275 F275 F1500 psi€277.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS FS-380 168432 Công tắc dòng chất lỏng Piston Spst 20va
€290.52 /đơn vị