Gems Sensors quý 20x875 | Công tắc dòng chảy 5 Cm/giây 1-1/2 Inch Fnpt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS 20X875 Công tắc dòng chảy 5 Cm / giây 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB6BCA

GEMS SENSORS Công tắc dòng chảy 20X875 5 Cm/giây 1-1/2 Inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AB6BCA Model: 20X875
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
€845.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chảy
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủCE
Kích thước kết nối1-1 / 2 FNPT
Liên hệ Xếp hạng30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Tốc độ dòng5 cm / giây
Vật chất303SS, 316SS
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.140 Degrees
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 Degrees
Max. Sức ép363 PSI
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.-14 Độ
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.-14 Độ
Loại chuyển đổiThông thường mở
KiểuPhân tán nhiệt
điện áp24 VAC / DC
Vật liệu ướt303SS, 316SS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8536509065
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiTốc độ dòngGiá cả
CẢM BIẾN GEMS 20X863 Công tắc dòng chảy 5 Cm / giây 1/2 inch Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 FNPT5 cm / giây€665.43
CẢM BIẾN GEMS 20X865 Công tắc dòng chảy 40 Cm / giây 1/2 inch Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / giây€820.55
CẢM BIẾN GEMS 20X867 Công tắc dòng chảy 5 Cm / giây 3/4 inch Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / giây€845.88
CẢM BIẾN GEMS 20X869 Công tắc dòng chảy 40 Cm / giây 3/4 inch Fnpt | AB6BBU 20X8693/4 FNPT40 cm / giây€764.87
CẢM BIẾN GEMS 20X871 Công tắc dòng chảy 5 Cm / giây 1 inch Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / giây€820.55
CẢM BIẾN GEMS 20X873 Công tắc dòng chảy 40 Cm / giây 1 inch Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / giây€820.55
CẢM BIẾN GEMS 20X877 Công tắc dòng chảy 40 Cm / giây 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / giây€820.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS Công tắc dòng chảy 20X875 5 Cm/giây 1-1/2 Inch Fnpt
€845.88 /đơn vị