Gearwrench 82034 | Kìm Cầm Máu Thẳng 10 Inch | 3wck7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GEARWRENCH 82034 Kìm cầm máu 10 inch thẳng | AD2XXP 3WCK7

GEARWRENCH 82034 Kìm cầm máu thẳng 10 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD2XXP phần: 82034Tham chiếu chéo: 3WCK7
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
€85.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cầm máu
Xử lý MàuTự nhiên
Loại xử lýVòng lặp
Hàm dài2"
Hàm rộng1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mở hàm1"
Loại mũiHàm phẳng
Chiều dài tổng thể10 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 16 "
UPC099575820342

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)31.75
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm cầm máu GEARWRENCH 82035 10 inch Góc | AD2XXR 3WCL3 820359.75 "€86.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEARWRENCH 82034 Kìm cầm máu thẳng 10 inch
€85.88 /đơn vị