Gearwrench 203d | Kìm Dơi - 9 In | 3wen4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cánh dơi GEARWRENCH 203D - 9 In | AD2YAP 3WEN4

GEARWRENCH Kìm Dơi 203D - 9 In

Trong kho
Khoản mục: AD2YAP phần: 203DTham chiếu chéo: 3WEN4
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
€36.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm pin
Xử lý MàuĐen
Loại xử lýbù đắp công thái học
Hàm dài2"
Hàm rộng1.25 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1 / 2 "
Loại mũiHàm thẳng có răng cưa
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 4 "
UPC082171002038

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)6.64
Mã HS8203206030
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEARWRENCH Kìm Dơi 203D - 9 In
€36.78 /đơn vị