GE LIGHTING Bóng đèn Halogen Q50MR16/SP(EXT) Mr16 50w
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Mã ANSI | EXT |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2000 giờ. |
Loại cơ sở | 2 chân (GX5.3) |
chùm tia góc | 12 Degrees |
Bóng đèn Dia. | 2" |
Công nghệ bóng đèn | halogen |
Nhiệt độ màu. | 2900K |
Chỉ định đèn | Q50MR16 / SP |
Đèn Dia. | 2" |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | MR16 |
Loại đèn | Phản xạ-MR |
Phân phối ánh sáng | Spot |
Lumens | 890 |
Tối đa Tổng chiều dài | 1.875 " |
Hình dạng đèn tổng thể | MR |
Ứng dụng chính | Chiếu |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 12 |
Watts | 50 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.91 |
Mã HS | 8539214040 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Phân phối ánh sáng | Mã ANSI | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Ứng dụng chính | điện áp | Cuộc sống trung bình | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50GU10FL / RVL | Lũ lụt | - | 38.625 " | 400 | 2 1 / 16 " | Trong nhà | 120 | 3000 giờ. | €10.55 | ||
Q50MR16 / FL (EXN) | Lũ lụt | phần mở rộng EXN | 2000 giờ. | 890 | 1.875 " | Chiếu phim và Chụp ảnh | 12 | 2000 giờ. | €3.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.