GE LIGHTING Bóng đèn Halogen Q250T3/CL T2 1/2 250w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Cuộc sống trung bình | 1500 giờ. |
Loại cơ sở | Tiếp điểm đơn âm (R7s) |
Nhiệt độ màu. | 2950K |
Lumens ban đầu | 4000 |
Chỉ định đèn | Q250T3 / CL |
Đèn Dia. | 3 / 8 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | T2 1/2 |
Loại đèn | Kết thúc kép |
Tối đa Tổng chiều dài | 3.125 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
điện áp | 120 |
Watts | 250 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.06 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.59 |
Mã HS | 8539214040 |
Quốc gia | HU |
Mô hình | Loại đèn | Mã ANSI | Cuộc sống trung bình | Tối đa Tổng chiều dài | Ứng dụng chính | điện áp | Watts | Loại cơ sở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | Hình ống | - | 1000 giờ. | 1.75 " | Sân bay và Sân bay | 6.8 | 45 | 2 chân (Đặc biệt) | €7.18 | |
Q500T3 / CL / 6 | Kết thúc kép | - | 1500 giờ. | 4 11 / 16 " | Sân khấu và Studio | 120 | 500 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | - | RFQ
|
Q500T3 / CL-130v | Kết thúc kép | DVS | 2000 giờ. | 4 11 / 16 " | Sân khấu và Studio | 130/120 | 500 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | €14.07 | |
Q300T3 / CL (EHM) | Kết thúc kép | EHM | 2000 giờ. | 4 11 / 16 " | Sân khấu và Studio | 120 | 300 | Tiếp điểm đơn âm (R7s) | €6.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.