GE LIGHTING Q10T3/CL Bóng Halogen Mini 10w T3 12v
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn Halogen thu nhỏ |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2000 giờ. |
Loại cơ sở | 2 chân (G4) |
Bóng đèn Dia. | 3 / 8 " |
Lumens ban đầu | 140 |
Đèn Dia. | 0.375 " |
Hình dạng đèn | T3 |
Loại đèn | Thu nhỏ-T |
Màu sáng | Trong sáng |
Lumens | 140 |
Tối đa Tổng chiều dài | 1.25 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Số giao dịch | Q10T3 / CL |
điện áp | 12 |
Watts | 10 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Mã HS | 8539214040 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Loại cơ sở | Vẽ hiện tại | Lumens ban đầu | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Số giao dịch | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50T3 / 12V / CL | 2 chân (GY6.35) | 4170mA | 850 | 850 | 1.75 " | Q50T3 / 12V / CL | 50 | €13.15 | ||
Q35T3 / 12V / CL | 2 chân (GY6.35) | - | 550 | 550 | 1.75 " | Q35T3 / 12V / CL | 35 | €14.71 | ||
Q20T2 1/2 /12V/CL | 2 chân (G4) | 1670mA | 350 | 350 | 1.25 " | Q20T2 1/2/12V/CL | 20 | €10.42 | ||
Q5T3 / CL | 2 chân (G4) | 420mA | 60 | 60 | 1.25 " | Q5T3 / CL | 5 | €10.03 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.