GE LIGHTING Bóng đèn Halogen Q100DC T4 100w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn halogen |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2000 giờ. |
Loại cơ sở | Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d) |
Bóng đèn Dia. | 1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | halogen |
Nhiệt độ màu. | 2950K |
Lumens ban đầu | 1550 |
Chỉ định đèn | Q100DC |
Đèn Dia. | 1 / 2 " |
Kết thúc đèn | Bị mờ |
Hình dạng đèn | T4 |
Loại đèn | Kết thúc đơn |
Lumens | 1550 |
Tối đa Tổng chiều dài | 2.437 " |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
UPC | 993244832172 |
điện áp | 120 |
Watts | 100 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 8539214040 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Dia. | Mã ANSI | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Kết thúc đèn | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Ứng dụng chính | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1 / 2 " | - | 2000 giờ. | Trong sáng | 8250 | 3.625 " | Mục đích chung | 120 | - | RFQ
| |
Q250DC | 1 / 2 " | - | 2000 giờ. | Bị mờ | 4850 | 3" | Mục đích chung | 130 | - | RFQ
| |
Q100CL / DC | 1 / 2 " | - | 2000 giờ. | Trong sáng | 1600 | 2.437 " | Sân khấu và Studio | 120 | €32.39 | ||
Q40G9 / CD | 1.25 " | - | 2000 giờ. | Trong sáng | 480 | 1.75 " | Mục đích chung | 120 | €14.86 | ||
Q50 / G8 / CD -120V | 1 / 2 " | - | - | Trong sáng | - | 1.75 " | Đèn bàn, Bàn Hutch | 120 | €0.72 | ||
Q250CL / MC (EHT) -120V | 1 / 2 " | EHT | 2000 giờ. | Trong sáng | 5000 | 3.125 " | Sân khấu và Studio | 120 | €26.57 | ||
Q150CL / MC-ETG | 1 / 2 " | tds | 2000 giờ. | Trong sáng | 2800 | 3" | Sân khấu và Studio | 120 | €26.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.