GE LIGHTING Đèn Natri cao áp LU400/DX Ed28 400w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Mã ANSI | S51 |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 15,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 15,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít Mogul (E39) |
Bóng đèn Dia. | 3-1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | Natri áp suất cao |
Nhiệt độ màu. | 2200K |
CRI | 70 |
Loại cố định | Mở / Kèm theo |
Đối với đồ đạc kèm theo | Có |
Lumens ban đầu | 37,400 |
Chỉ định đèn | LU400 / DX |
Đèn Dia. | 3.5 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | ED28 |
Loại đèn | Natri áp suất cao |
Lumens | 37,400 |
Tối đa Tổng chiều dài | 9" |
Lumen trung bình | 34,400 |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Hình dạng đèn tổng thể | ED |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
Watts | 400 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8539320020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.