GE LIGHTING Đèn Natri cao áp LU150/ECO/NC Ed23.5 150w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn HID |
Mã ANSI | S55 |
Cuộc sống trung bình | 30,000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít Mogul (E39) |
Nhiệt độ màu. | 2000K |
CRI | 23 |
Loại cố định | Mở |
Lumens ban đầu | 16,000 |
Chỉ định đèn | LU150 / SS / ECO / NC |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | ED23.5 |
Loại đèn | Natri áp suất cao |
Tối đa Tổng chiều dài | 7.875 " |
Lumen trung bình | 16,000 |
Vị trí lắp đặt | phổ cập |
Hình dạng đèn tổng thể | ED |
Kháng vỡ | Không |
Watts | 150 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 24.38 |
Mã HS | 8539320020 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Đèn Dia. | Mã ANSI | Cuộc sống trung bình | Kết thúc đèn | Loại đèn | Tối đa Tổng chiều dài | Lumen trung bình | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR100DX38 | 2.125 " | H38 | 20,000 giờ. | Delux trắng | Hơi thủy ngân | 7.5 " | 2800 | 100 | €43.43 | ||
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S62 | 24,000 giờ. | Trong sáng | Natri áp suất cao | 7.75 " | 5450 | 70 | €30.23 | ||
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15 " | S54 | 24,000 giờ. | Trong sáng | Natri áp suất cao | 7.75 " | 8550 | 100 | €28.91 | ||
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S55 | 24,000 giờ. | Trong sáng | Natri áp suất cao | 7.75 " | 14,400 | 150 | €31.33 | ||
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000 giờ. | Trong sáng | Natri áp suất cao | 7.75 " | 9450 | 100 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.