Ge Lighting Led9t8/2/865 | Đèn Led T8 8.0w 120v 6500k Trong Nhà | 39cc80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 Đèn LED T8 8.0W 120V 6500K Trong nhà | AH8YKG 39CC80

GE LIGHTING LED9T8/2/865 Bóng đèn LED T8 8.0W 120V 6500K Trong nhà

Trong kho
Khoản mục: AH8YKG phần: LED9T8 / 2/865Tham chiếu chéo: 39CC80

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€4.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđèn LED
Tuổi thọ bóng đèn trung bình50,000 giờ.
Loại cơ sởPin Bi trung bình (G13)
Nhà ở bóng đènpolycarbonate
CRI80
Tuân thủ Energy StarKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Nhiệt độ màu đèn.6500K
Chỉ định đènLED9T8 / 2 / 865
Đèn Dia.1"
Loại đènLED
Khai sáng sản phẩm5000K trở lên, ánh sáng ban ngày
Lumens900
Tối đa Tổng chiều dài24 "
Nguồn điệnYêu cầu trình điều khiển riêng biệt
Kiểutuyến tính
điện áp120
Watts8.0

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)62.23
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng bóng đèn: T8
  • Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
  • Công suất tương đương: 17W LFL
  • Điều chỉnh màu sắc: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChỉ định đènLumensTối đa Tổng chiều dàiNguồn điệnđiện ápWattsGiá cả
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 Đèn LED T8 6.0W 120V 6500K Trong nhà | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865đèn LEDLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Yêu cầu trình điều khiển riêng biệt1206.0€4.88
GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 Đèn LED T8 9.0W 120V 6500K Trong nhà | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865đèn LED-105030 "Yêu cầu trình điều khiển riêng biệt1209.0€5.70
GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 Đèn LED T8 25 Rộng 120V 6500K Trong nhà | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865đèn LEDLED25T8 / 5 / 865250064 "Yêu cầu trình điều khiển riêng biệt12025€10.63
GE LIGHTING LED21T8/4/865 Đèn LED T8 21W 120V 6500K Trong nhà | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865đèn LEDLED21T8 / 4 / 865275048 "Yêu cầu trình điều khiển riêng biệt12018.0€3.90
GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED Tube 12W T8 5000K 36 inch | AH9VXV 45CM39 LED12ET8/3/850Đèn LEDLED12ET8/3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€6.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/2/865 Bóng đèn LED T8 8.0W 120V 6500K Trong nhà
€4.75 /đơn vị