Ge Lighting Ge454mvps90-es | Chấn Lưu Huỳnh Quang T5 120/277v 227w | 34gn99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Ballast huỳnh quang T5 120 / 277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Chấn Lưu Huỳnh Quang T5 120/277v 227w

Trong kho
Khoản mục: AG4LHU phần: GE454MVPS90-ESTham chiếu chéo: 34GN99
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
€94.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDimming Ballast
dòng điện xoay chiều2.02
Hệ số chấn lưu1.05/0.99
Gia đình chấn lưuHuỳnh quang tuyến tính
Loại dằnHuỳnh quang
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao1 13 / 64 "
Đầu vào Watts227
Loại đènT5
Chiều dài16 45 / 64 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.0 độ F
Số lượng đèn F17T80
Số lượng đèn F25T80
Số lượng đèn F32T80
Số lượng đèn F32T8U0
Số lượng đèn uốn cong chữ U F40T120
Số lượng đèn4
Hệ số công suấtLớn hơn 0.99
Đánh giá âm thanhClass A
Loại bắt đầuLập trình
Bảo vệ nhiệtKhông
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120/277
Chiều rộng1 45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8504100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài đèn (45-3 / 16 ")
  • Số lượng đèn F28T5 (0)
  • Số lượng đèn F40T12 (0)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Chấn Lưu Huỳnh Quang T5 120/277v 227w
€94.91 /đơn vị