Ge Lighting Ge432mvps-n-v03 | Chấn lưu điều chỉnh độ sáng Đèn 120/277v 48 Inch | 12v432 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Giảm chấn chấn lưu 120 / 277v 48 Inch Đèn | AA4NPG 12V432

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Bóng đèn mờ 120/277v 48 inch

Trong kho
Khoản mục: AA4NPG phần: GE432MVPS-N-V03Tham chiếu chéo: 12V432
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
€107.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDimming Ballast
dòng điện xoay chiều0.96
Hệ số chấn lưu0.88 N
Gia đình chấn lưusiêu khởi động
Loại dằnLàm mờ điện tử
Chiều cao1.187 "
Đầu vào Watts114
Loại đènT8
Chiều dài9.5 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.60 độ F
Số lượng đèn F17T84
Số lượng đèn F25T84
Số lượng đèn F32T84
Số lượng đèn4
Hệ số công suất0.99
Đánh giá âm thanhA 20 đến 24dB
Loại bắt đầuLập trình
Bảo vệ nhiệtLớp P
Tổng méo hàiÍt hơn 10%
điện áp120/277
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)41.4
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi làm mờ (100% đến 3% đầu ra mức)
  • Chiều dài đèn (48 ")
  • Số lượng đèn F28T5 (4)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING GE432MVPS-N-V03 Bóng đèn mờ 120/277v 48 inch
€107.26 /đơn vị