GE LIGHTING Bóng đèn T332 chấn lưu điện tử GE8-MV-PS-L 120 đến 277v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chấn lưu điện tử |
dòng điện xoay chiều | 0.61 để 0.27 |
Hệ số chấn lưu | 0.71 |
Gia đình chấn lưu | UltraStart (R) |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | NEMA xếp hạng cao cấp |
Chiều cao | 1.187 " |
Đầu vào Watts | 68 |
Loại đèn | Đèn T8 |
Chiều dài | 9.5 " |
Khai sáng sản phẩm | Thấp |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 0 độ F |
Số lượng đèn F17T8 | 2 hoặc 3 |
Số lượng đèn F25T8 | 2 hoặc 3 |
Số lượng đèn F28T8 | 2 hoặc 3 |
Số lượng đèn F32T8 | 2 hoặc 3 |
Số lượng đèn F40T8 | 2 hoặc 3 |
Số lượng đèn | 3 |
Hệ số công suất | Lớn hơn 0.98 |
Loại bắt đầu | Lập trình |
Tổng méo hài | Ít hơn 10% |
UPC | 818256018812 |
điện áp | 120/277 |
Chiều rộng | 1.62 " |
Loại dây | Song song |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.69 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8504100000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng đèn | dòng điện xoay chiều | Gia đình chấn lưu | Hệ số công suất | Loại bắt đầu | điện áp | Chiều rộng | Loại dằn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE286MAXHO-N | 2 | - | ProLine (TM) | Ít hơn 99% | lập tức | 120 để 277 | 1.62 " | Cao ra | €67.44 | ||
GE232-MV-PS-N | 2 | 0.49 để 0.21 | UltraStart (R) | Lớn hơn 99% | Lập trình | 120/277 | 1.62 " | Đầu ra bình thường | €40.14 | ||
GE432-MV-PS-N | 4 | 0.97 để 0.41 | UltraStart (R) | Lớn hơn 0.98 | Lập trình | 120/277 | 1.62 " | Đầu ra bình thường | - | RFQ
| |
GE132MAXP-N-SIÊU | 1 | 0.23 để 0.10 | Dòng UltraMax P | Lớn hơn 0.98 | lập tức | 120/277 | 1 5 / 16 " | Đầu ra bình thường | €32.29 | ||
GE132MAXP-L-SIÊU | 1 | 0.21 để 0.09 | Dòng UltraMax P | 0.98 | lập tức | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €38.71 | ||
GE232MAXP-L-SIÊU | 2 | 0.42 để 0.18 | Dòng UltraMax P | 0.98 | lập tức | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €30.63 | ||
GE232MAXP-N-SIÊU | 2 | 0.47 để 0.20 | Dòng UltraMax P | 0.98 | lập tức | 120/277 | 1 5 / 16 " | - | €32.46 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.