GE LIGHTING Chấn lưu điện tử GE224-MVPS-N T5 51 Watts
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chấn lưu điện tử |
dòng điện xoay chiều | 0.42 để 0.18 |
Hệ số chấn lưu | 0.98 |
Gia đình chấn lưu | UltraStart (R) |
Loại dằn | Đầu ra bình thường |
Chiều cao | 1" |
Đầu vào Watts | 51 |
Loại đèn | Đèn T5 |
Chiều dài | 9.5 " |
Khai sáng sản phẩm | bình thường |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 0 độ F |
Số lượng đèn | 2 |
Hệ số công suất | Lớn hơn 0.98 |
Loại bắt đầu | Lập trình |
Tổng méo hài | Ít hơn 6% |
điện áp | 120/277 |
Chiều rộng | 1 5 / 16 " |
Loại dây | song song |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.33 |
Mã HS | 8504100000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | dòng điện xoay chiều | Chiều cao | Đầu vào Watts | Chiều dài | Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | Số lượng đèn | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE254-MV-PS-A | 1.75 | 0.88 để 0.4 | 1-1/5 | 105 để 104 | 9.5 " | -20 độ F | 2 | Lớn hơn 96.2 | €55.65 | ||
GE454-MV-PS90-F | 1.75 | 0.59 để 0.30 | 1-1/5 | 65 để 68 | 11-4/5 | -20 độ F | 4 | Lớn hơn 96.2 | €92.39 | ||
GE-228-MV-PS-N-MC | 1 5 / 16 " | 0.16 để 0.35 | 1" | 41 để 60 | 9.5 " | 0 độ F | 2 | Lớn hơn 0.98 | €51.88 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.