Ge Lighting Fc12t9/kb | Đèn Huỳnh Quang Tròn T9 3000k 12 In | 2c836 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC12T9/KB T9 3000k 12 In | AB9DAE 2C836 / 11085

GE LIGHTING Đèn huỳnh quang tròn FC12T9/KB T9 3000k 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB9DAE phần: FC12T9 / KBTham chiếu chéo: 2C836 / 11085
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
€2.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn huỳnh quang tròn
Mã ANSI78901-ANSI-4032-1
Tuổi thọ bóng đèn trung bình12,000 giờ.
Cuộc sống trung bình12,000 giờ.
Loại cơ sở4 chân (G10q)
Bóng đèn Dia.1-1 / 8 "
Công nghệ bóng đènHuỳnh quang
Giai điệu bóng đènẤm áp
Nhiệt độ màu.3000K
CRI82
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sángKhông khó
Lumens ban đầu2400
Chỉ định đènFC12T9
Đèn Dia.1.125 "
Hình dạng đènT9
Giai điệu đènẤm áp
Loại đènThông tư
Lumens2400
Lumen trung bình1920
Tổng thể Dia.12 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
Loại bắt đầuRapid Start
điện áp84
Watts32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)32.26
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8539310070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Osram 20233, Philips 391227

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensMã ANSIGiai điệu bóng đènLumen trung bìnhTổng thể Dia.điện ápWattsNhiệt độ màu.Giá cả
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC16T9/D T9 6500k 16 In | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Ánh sáng ban ngày169016 "109406500K€4.59
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC12T9/CW T9 4100k 12 In | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Mát mẻ146012 "84324100K€15.95
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC8T9/CW T9 4100k 8 In | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Mát mẻ8258"61224100K€19.03
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC16T9/CW T9 4100k 16 In | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Mát mẻ203016 "109404100K€22.27
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC8T9/KB T9 3000k 8 In | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Ấm áp11208"61223000K€1.97
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC12T9/D T9 6500k 12 In | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Ánh sáng ban ngày126012 "84326500K€2.99
Đèn huỳnh quang tròn GE LIGHTING FC8T9/D T9 6500k 8 In | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Ánh sáng ban ngày6908"61226500K€2.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Đèn huỳnh quang tròn FC12T9/KB T9 3000k 12 In
€2.35 /đơn vị