GE LIGHTING Trình cắm F50BX/SPX41/RS Cfl 50w Có thể điều chỉnh độ sáng 4100k 14000 Hr
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình cắm CFL |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 14,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 14,000 giờ. |
Loại cơ sở | 4 chân (2G11) |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Mát mẻ |
Nhiệt độ màu. | 4100K |
CRI | 82 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chú thích | 1,2,5,8 |
Tương đương sợi đốt (Watts) | 200 |
Lumens ban đầu | 4000 |
Chỉ định đèn | F50BX |
Hình dạng đèn | T5 |
Giai điệu đèn | Mát mẻ |
Loại đèn | Ống đơn |
Lumens | 4000 |
Tối đa Tổng chiều dài | 22.5 " |
Lumen trung bình | 3400 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 32 độ F |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
Loại bắt đầu | Nhanh |
Watts | 50 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.18 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 61.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.73 |
Mã HS | 8539310060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giai điệu đèn | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Lumen trung bình | Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | Loại bắt đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18BX / SPX35 | Neutral | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | 1200 | 10.5 " | 1080 | 25 độ F | Làm nóng trước | €27.10 | |
F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM | Trắng mịn | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 độ F | lập tức | €2.35 | |
F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | Neutral | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 độ F | lập tức | €20.91 | |
F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM | Mát mẻ | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50 độ F | lập tức | €6.27 | |
F40 / 30BX / SPX30 | Trắng mịn | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 độ F | Nhanh | €21.88 | |
F40 / 30BX / SPX35 | Neutral | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 độ F | Nhanh | €21.93 | |
F40 / 30BX / SPX41 | Mát mẻ | 20,000 giờ. | 20,000 giờ. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50 độ F | Nhanh | €26.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.