GE LIGHTING F42TBX/850/A/Đèn ECO Cfl 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình cắm CFL |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 20,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 20,000 giờ. |
Loại cơ sở | 4 chân (GX24Q-4) |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Rất tuyệt |
Nhiệt độ màu. | 5000K |
CRI | 82 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không khó |
Tương đương sợi đốt (Watts) | 200 |
Lumens ban đầu | 3200 |
Chỉ định đèn | F42TBX / 850 / A / ECO |
Hình dạng đèn | T3 |
Giai điệu đèn | Rất tuyệt |
Loại đèn | Ống ba |
Lumens | 3200 |
Tối đa Tổng chiều dài | 6 25 / 64 " |
Lumen trung bình | 2690 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 5 độ F |
Hình dạng đèn tổng thể | đường xoắn ốc |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Chống vỡ | Không |
Loại bắt đầu | Nhanh |
điện áp | 120 |
Watts | 42 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8539310060 |
Quốc gia | HU |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.