GE LIGHTING F13BX/830/ECO Plug-in Cfl 13w Không thể điều chỉnh độ sáng 3000k 10000 Hr
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trình cắm CFL |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 10,000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 10,000 giờ. |
Loại cơ sở | 2 chân (GX23) |
Công nghệ bóng đèn | Huỳnh quang |
Giai điệu bóng đèn | Màu trắng ấm áp |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
CRI | 82 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | Không khó |
Chú thích | 1,2 |
Tương đương sợi đốt (Watts) | 60 |
Lumens ban đầu | 825 |
Chỉ định đèn | F13BX / ECO |
Hình dạng đèn | T4 |
Giai điệu đèn | Trắng mịn |
Loại đèn | Ống đơn |
Lumens | 825 |
Tối đa Tổng chiều dài | 7.25 " |
Lumen trung bình | 710 |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 32 độ F |
Hình dạng đèn tổng thể | T |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
Loại bắt đầu | Làm nóng trước |
Watts | 13 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.8 |
Mã HS | 8539310050 |
Quốc gia | HU |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens ban đầu | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Chỉ định đèn | Giai điệu đèn | Loại đèn | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13BX / ECO | Neutral | Ống đơn | 825 | 7.25 " | €6.47 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13BX / ECO | Mát mẻ | Ống đơn | 825 | 7.25 " | €6.04 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13BX / ECO | Trắng mịn | Ống đơn | 825 | 7.25 " | €6.04 | ||
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13DBX23 / ECO | Trắng mịn | Ống đôi | 810 | 4 27 / 32 " | €16.30 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13DBX23 / ECO | Trắng mịn | Ống đôi | 810 | 4 27 / 32 " | - | RFQ
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13DBX23 / ECO | Neutral | Ống đôi | 810 | 4 27 / 32 " | €13.85 | ||
F13DBX23 / 841 / ECO | 810 | 10,000 giờ. | 10,000 giờ. | F13DBX23 / ECO | Mát mẻ | Ống đôi | 810 | 4 27 / 32 " | €14.82 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.