GE LIGHTING ET14-0A2AV-WHTE Đèn Led Âm Trần Edgelit 1 x 4
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trần cố định |
Nhiệt độ màu. | 3500K |
CRI | 80 |
Có thể điều chỉnh độ sáng / Không thể điều chỉnh độ sáng | dimmable |
Chiều cao | 2.5 " |
LED thay thế cho | 2 đèn LFL |
Chiều dài | 12 " |
Lumens | 3800 |
Lumens mỗi Watt | 80.8 |
Cuộc sống định tính | 50000 giờ. |
Nhiệt độ. Phạm vi | -10 đến 40 độ C |
điện áp | 120 để 277 |
Chính sách bảo hành | 5 Năm |
Watts | 47 |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | MX |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.