Ge Lighting 6s6/7 | Bóng Đèn Sợi Đốt S6 6w | 4v759 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING 6S6/7 Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AD9UVL 4V759 / 11660

GE LIGHTING Bóng đèn sợi đốt 6S6/7 S6 6w

Trong kho
Khoản mục: AD9UVL phần: 6S6 / 7Tham chiếu chéo: 4V759 / 11660
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
€0.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn sợi đốt
Tuổi thọ bóng đèn trung bình59 "
Cuộc sống trung bình1500 giờ.
Loại cơ sởVít trung gian (E17)
Bóng đèn Dia.3 / 4 "
Công nghệ bóng đènSợi đốt
Nhiệt độ màu.2700K
Lumens ban đầu41
Chỉ định đèn6S6 / 7
Đèn Dia.3 / 4 "
Kết thúc đènTrong sáng
Hình dạng đènS6
Loại đènThu nhỏ-S
Lumens41
Tối đa Tổng chiều dài1 13 / 16 "
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhMáy móc gia dụng
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
UPC993244268766
điện áp120
Watts6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8539228060
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tổng chiều dàiTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhỨng dụng chínhđiện ápWattsLoại cơ sởNhiệt độ màu.Giá cả
GE LIGHTING 6S6/3 Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AA9NEL 1E924 / 11577 6S6 / 31.875 "54 "5000 giờ.Máy móc gia dụng1206Vít nến (E12)3000K€11.80
GE LIGHTING 6S6-120V Bóng đèn sợi đốt S6 6w | QUẢNG CÁO 9V4 / 442 6S6-120V1.875 "59 "1500 giờ.Máy móc gia dụng1206Vít nến (E12)2800K-
RFQ
GE LIGHTING 3S6/5 Bóng đèn sợi đốt S6 3w | AD9UVE 4V746 / 11098 3S6 / 51.875 "38.625 "3000 giờ.Máy móc gia dụng1303Vít nến (E12)2700K€7.04
GE LIGHTING 6S6-145V Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AD9UVF 4V751 / 11372 6S6-145V1.875 "59 "1500 giờ.Xe lửa1456Vít nến (E12)2700K€0.50
GE LIGHTING 6S6-155V Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AD9UVG 4V753 / 11374 6S6-155V1.875 "59 "1500 giờ.Xe lửa1556Vít nến (E12)2700K€5.41
GE LIGHTING 6S6DC-120V Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AD9UVH 4V754 / 11592 6S6DC-120V1 13 / 16 "59 "1500 giờ.Máy móc gia dụng1206Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)2700K€0.93
GE LIGHTING 6S6DC-130V Bóng đèn sợi đốt S6 6w | AD9UVJ 4V756 / 11594 6S6DC-130V1.875 "59 "1500 giờ.Máy móc gia dụng1306Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)2700K€1.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Bóng đèn sợi đốt 6S6/7 S6 6w
€0.63 /đơn vị