Ge Lighting 25r14sc/sp | Đèn sợi đốt R14 25w | 1c670 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING 25R14SC/SP Đèn sợi đốt R14 25w | AA9BLX 1C670 / 33405

GE LIGHTING Đèn rọi 25R14SC/SP R14 25w

Trong kho
Khoản mục: AA9BLX phần: 25R14SC / SPTham chiếu chéo: 1C670 / 33405
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
€6.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn sợi đốt
Tuổi thọ bóng đèn trung bình2000 giờ.
Cuộc sống trung bình2000 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (B15)
Bóng đèn Dia.1-3 / 4 "
Công nghệ bóng đènSợi đốt
Nhiệt độ màu.3000K
Lumens ban đầu200
Chỉ định đèn25R14SC / SP
Đèn Dia.1.75 "
Kết thúc đènbên trong băng giá
Hình dạng đènR14
Loại đènReflector-R / BR
Phân phối ánh sángSpot
Lumens200
Tối đa Tổng chiều dài2.625 "
Hình dạng đèn tổng thểR
Ứng dụng chínhMục đích chung
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
điện áp12
Watts25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8539228040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhân phối ánh sángTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhLumensTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhđiện ápWattsGiá cả
GE LIGHTING 15R14SC/SP Đèn sợi đốt R14 15w | AA9BLY 1C672 / 33404 15R14SC / SPSpot2000 giờ.2000 giờ.1202.625 "Mục đích chung1215€2.11
GE LIGHTING 25R14N-130V Đèn phản xạ sợi đốt R14 25w | AA9NBL 1E163 25R14N-130VLũ lụt59 "1500 giờ.1802.625 "Mục đích chung13025€1.76
GE LIGHTING 40R14/CD Đèn sợi đốt R14 40w | AE2EGT 4WW36 / 25776 40R14 / CDSpot59 "1500 giờ.2802 1 / 6 "Trong nhà12040-
RFQ
GE LIGHTING 40R14/N/CD Đèn sợi đốt R14 40w | AE2EGU 4WW37 / 25777 40R14 / N / CDSpot59 "1500 giờ.2802 2 / 3 "Trong nhà12040€1.12
GE LIGHTING 25R14N-120V Đèn sợi đốt R14 25w | AF2NEP 6VX30 / 39156 25R14N-120VSpot59 "1500 giờ.1802 9 / 16 "Trong nhà12025€2.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Đèn rọi 25R14SC/SP R14 25w
€6.04 /đơn vị