GE LIGHTING Đèn pha sợi đốt 25PAR36/WFL Par36 25w
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2000 giờ. |
Loại cơ sở | Thiết bị đầu cuối vít |
Bóng đèn Dia. | 4-1 / 2 " |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 3000K |
Lumens ban đầu | 150 |
Chỉ định đèn | 25PAR 36WFL |
Đèn Dia. | 4.5 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | PAR36 |
Loại đèn | Phản xạ-PAR |
Phân phối ánh sáng | Lũ lụt trên diện rộng |
Lumens | 150 |
Tối đa Tổng chiều dài | 2.75 " |
Hình dạng đèn tổng thể | PAR |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 12 |
Watts | 25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.34 |
Mã HS | 8539228040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc đèn | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Hình dạng đèn | Loại đèn | Phân phối ánh sáng | Lumens | Tối đa Tổng chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CAC CD2 | Trong sáng | 59 " | 1500 giờ. | CA8 | Mẹo ngọn lửa | - | 90 | 4.125 " | €0.42 | ||
15FC CD2 | Trong sáng | 59 " | 1500 giờ. | F10 | Mẹo ngọn lửa | - | 136 | 4.375 " | €0.66 | ||
6T4 1/2/1 | Trong sáng | - | 1500 giờ. | T4 1/2 | ống | - | - | 1.875 " | €10.74 | ||
40R16 / CD | Trắng mịn | 59 " | 1500 giờ. | R16 | Reflector-R / BR | Spot | 240 | 3.375 " | €1.18 | ||
1000-130v | Trong sáng | 1000 giờ. | 1000 giờ. | PS52 | Một hình dạng | - | 23,740 | 13 " | €81.93 | ||
Cơ sở 100/300 Mog | Trắng mịn | 1200 giờ. | 1200 giờ. | PS25D | Một hình dạng | - | 1250/2650/3900 | 6 11 / 16 " | €1.12 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.