GE LIGHTING Bóng đèn sợi đốt 25BC B10 25w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2250 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2250 giờ. |
Loại cơ sở | Vít nến (E12) |
Bóng đèn Dia. | 1-1 / 4 " |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2500K |
Lumens ban đầu | 280 |
Chỉ định đèn | 25BC / H / CD2 |
Đèn Dia. | 1.25 " |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | B10 |
Loại đèn | Đầu cùn |
Lumens | 280 |
Tối đa Tổng chiều dài | 3.75 " |
Hình dạng đèn tổng thể | B |
Ứng dụng chính | đèn chùm |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
UPC | 995479524266 |
điện áp | 120 |
Watts | 25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.7 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.3 |
Mã HS | 8539228030 |
Quốc gia | KR |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.