GE LIGHTING 250R40/1/STG Đèn sợi đốt phản quang R40 250w
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sưởi sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 54 " |
Cuộc sống trung bình | 5000 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Bóng đèn Dia. | 5" |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2500K |
Lumens ban đầu | 2150 |
Chỉ định đèn | 250R40 / 1 / STG PQ6 |
Đèn Dia. | 5" |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | R40 |
Loại đèn | Reflector-R / BR |
Phân phối ánh sáng | Lũ lụt |
Lumens | 2150 |
Tối đa Tổng chiều dài | 6 9 / 16 " |
Hình dạng đèn tổng thể | R |
Ứng dụng chính | Đèn sưởi |
Kháng vỡ | Có |
Chống vỡ | Có |
điện áp | 120 |
Watts | 250 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 38.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 8539294000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.