GE LIGHTING Đèn pha chùm kín sợi đốt 200PAR56/MFL Par56 200w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn chùm kín sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 2000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 2000 giờ. |
Loại cơ sở | Mogul End Prong (GX16d) |
Bóng đèn Dia. | 7" |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2750K |
Lumens ban đầu | 2270 |
Chỉ định đèn | 200PAR56 / MFL |
Đèn Dia. | 7" |
Kết thúc đèn | Trong sáng |
Hình dạng đèn | PAR56 |
Loại đèn | Chùm kín |
Phân phối ánh sáng | Lũ vừa |
Lumens | 2270 |
Tối đa Tổng chiều dài | 5" |
Hình dạng đèn tổng thể | PAR |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 120 |
Watts | 200 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.49 |
Mã HS | 8539100060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lumens | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Tối đa Tổng chiều dài | Ứng dụng chính | điện áp | Watts | Loại cơ sở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350PAR56 / SP | 6200 | 500 giờ. | 500 giờ. | 4.5 " | Xe lửa và đầu máy | 75 | 350 | Thiết bị đầu cuối vít | €73.29 | ||
300PAR56 / WFL-120V | 3840 | 2000 giờ. | 2000 giờ. | 5" | Hồ bơi | 120 | 300 | Mogul End Prong (GX16d) | €50.37 | ||
200PAR-30V | 3700 | 350 giờ. | 350 giờ. | 4.5 " | Xe lửa và Đầu máy, Chỗ Rất Hẹp | 30 | 200 | Thiết bị đầu cuối vít | €57.26 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.