GE LIGHTING Bóng đèn sợi đốt 200A/W A21 200w
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn sợi đốt |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 750 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 750 giờ. |
Loại cơ sở | Vít vừa (E26) |
Bóng đèn Dia. | 2-5 / 8 " |
Công nghệ bóng đèn | Sợi đốt |
Nhiệt độ màu. | 2800K |
Lumens ban đầu | 3405 |
Chỉ định đèn | 200A / W-1 12PK |
Đèn Dia. | 2.625 " |
Kết thúc đèn | Trắng mịn |
Hình dạng đèn | A21 |
Loại đèn | Một hình dạng |
Lumens | 3405 |
Tối đa Tổng chiều dài | 5.375 " |
Hình dạng đèn tổng thể | A |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
Dịch vụ thô sơ | Không |
Kháng vỡ | Không |
Chống vỡ | Không |
điện áp | 120 |
Watts | 200 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.59 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8539228070 |
Quốc gia | CA |
Sản phẩm | Mô hình | Nhiệt độ màu. | Lumens ban đầu | Chỉ định đèn | Kết thúc đèn | Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200A / CL-1 | 2900K | 3780 | 200A / CL-1 | Trong sáng | 3780 | €5.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.