GE LIGHTING 1692 Bóng đèn mini 17w S8 28v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bóng đèn sợi đốt thu nhỏ |
Tuổi thọ bóng đèn trung bình | 1000 giờ. |
Cuộc sống trung bình | 1000 giờ. |
Loại cơ sở | Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d) |
Bóng đèn Dia. | 1" |
Vẽ hiện tại | 610mA |
Lumens ban đầu | 188 |
Đèn Dia. | 1" |
Hình dạng đèn | S8 |
Loại đèn | Thu nhỏ-S |
Lumens | 188 |
Tối đa Tổng chiều dài | 2" |
Hình dạng đèn tổng thể | S |
Ứng dụng chính | Phi cơ |
Số giao dịch | 1692 |
điện áp | 28 |
Watts | 17 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.83 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 8539228040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số giao dịch | Tuổi thọ bóng đèn trung bình | Cuộc sống trung bình | Watts | Loại cơ sở | Vẽ hiện tại | Lumens ban đầu | Lumens | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2232 | 2232 | 2000 giờ. | 2000 giờ. | 18 | Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s) | - | 226 | 226 | €1.25 | ||
1665 | 1665 | 1000 giờ. | 1000 giờ. | 22 | Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s) | 800mA | 264 | 264 | €0.77 | ||
307 | 307 | 300 giờ. | 300 giờ. | 19 | Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s) | - | 264 | 264 | €0.43 | ||
306 | 306 | 300 giờ. | 300 giờ. | 14 | Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d) | - | 188 | 188 | €0.49 | ||
308 | 308 | 300 giờ. | 300 giờ. | 18.8 | Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d) | 670mA | 21 | 21 | - | RFQ
| |
1638 | 1638 | 500 giờ. | 500 giờ. | 29 | Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d) | 1020mA | 402 | 402 | €1.37 | ||
1683 | 1683 | 500 giờ. | 500 giờ. | 29 | Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s) | 1020mA | 402 | 402 | €0.74 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.