Ge Lighting 1156na | Đèn Mini 27w S8 13v | 3jk50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GE LIGHTING 1156NA Đèn thu nhỏ 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50

GE LIGHTING Đèn thu nhỏ 1156NA 27w S8 13v

Trong kho
Khoản mục: AC9RQT phần: 1156NATham chiếu chéo: 3JK50
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
€0.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình1200 giờ.
Cuộc sống trung bình1200 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)
Bóng đèn Dia.1"
Vẽ hiện tại2100mA
Lumens ban đầu302
Đèn Dia.1"
Hình dạng đènS8
Loại đènThu nhỏ-S
Màu sánghổ phách
Lumens302
Tối đa Tổng chiều dài2"
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhĐỗ xe, Đèn báo rẽ-Trước hoặc Sau
Số giao dịch1156NA
UPC821641175977
điện áp13
Watts27

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8539228040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhỨng dụng chínhSố giao dịchWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạiGiá cả
Đèn thu nhỏ GE LIGHTING 1141 / BP2 1141 18w S8 13v - Gói 2 | AC8LAH 3BA61 1141 / BP22641000 giờ.1000 giờ.Mục đích chung114118Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)1440mA€0.35
GE LIGHTING 199 Đèn thu nhỏ 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 giờ.1200 giờ.Sao lưu, Biển số, Bậc thang / Lịch sự, Tín hiệu rẽ-Phía trước hoặc Phía sau19929Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)2250mA€0.17
GE LIGHTING 1073 Đèn thu nhỏ 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 giờ.200 giờ.Dự phòng, Dừng trên đỉnh cao, Đỗ xe, Dừng lại, Đèn hậu, Đèn xi nhan-Trước và Sau107323Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)1800mA€0.21
GE LIGHTING 1076 Đèn thu nhỏ 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 giờ.200 giờ.Dự phòng, Cốp xe/Khu vực chở hàng, Dưới mui xe107623Lưỡi lê tiếp điểm kép (BA15d)1800mA€0.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GE LIGHTING Đèn thu nhỏ 1156NA 27w S8 13v
€0.39 /đơn vị