Gates Qd5/3v6.00 | Ròng rọc đai chữ V có thể tháo rời 5 Rãnh 6 Od | 1nhc5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GATES QD5 / 3V6.00 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 5 rãnh 6 Od | AB2RLY 1NHC5

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD5/3V6.00 Có thể tháo rời 5 Rãnh 6 Od

Trong kho
Khoản mục: AB2RLY phần: QD5 / 3V6.00Tham chiếu chéo: 1NHC5
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
€268.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính dây đai 3V.5.95 "
Loại lỗ khoanỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Yêu cầu ống lótSK
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 2-5/8"
Số ngànhQD5 / 3V6.00
Vật chấtGang thep
Số rãnh5
Bên ngoài Dia.6"
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.1
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu ống lótXây dựngPhù hợp với trục Dia.Số ngànhBên ngoài Dia.Giá cả
GATES QD5 / 3V10.60 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 5 rãnh 10.6 Od | AB2RLV 1NHC1 QD5 / 3V10.60SKRắn1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V10.6010.6 "€472.36
GATES QD5 / 3V14.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 5 rãnh 14 Od | AB2RLW 1NHC2 QD5 / 3V14.00SFRắn1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V14.0014 "€787.50
GATES QD5 / 3V19.00 V-belt Pulley có thể tháo rời 5 rãnh 19 Od | AB2RLX 1NHC3 QD5 / 3V19.00SFCánh tay1/2" to 2-15/16"QD5 / 3V19.0019 "€991.07
GATES QD5 / 3V6.50 V-belt Pulley có thể tháo rời 5 rãnh 6.5 Od | AB2RLZ 1NHC6 QD5 / 3V6.50SKRắn1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V6.506.5 "€300.86
GATES QD5 / 3V8.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 5 rãnh 8 Od | AB2RMA 1NHC8 QD5 / 3V8.00SKRắn1/2" to 2-5/8"QD5 / 3V8.008"€393.59
GATES QD5 / 5V10.30 V-belt Pulley có thể tháo rời 5 rãnh 10.3 Od | AB2RMB 1NHC9 QD5 / 5V10.30ERắn7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.3010.3 "€746.72
GATES QD5 / 5V10.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 5 rãnh 10.9 Od | AB2RMC 1NHD1 QD5 / 5V10.90ERắn7/8" to 3-1/2"QD5 / 5V10.9010.9 "€778.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD5/3V6.00 Có thể tháo rời 5 Rãnh 6 Od
€268.51 /đơn vị