Gates Qd4/5v5.90 | Ròng rọc đai chữ V có thể tháo rời 4 rãnh 5.9 Od | 1nha9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GATES QD4 / 5V5.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 5.9 Od | AB2RLJ 1NHA9

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD4/5V5.90 Có thể tháo rời 4 Rãnh 5.9 Od

Trong kho
Khoản mục: AB2RLJ phần: QD4 / 5V5.90Tham chiếu chéo: 1NHA9
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
€421.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính dây đai 5V.5.8 "
Loại lỗ khoanỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Yêu cầu ống lótSD
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1/2 "đến 2"
Số ngànhQD4 / 5V5.90
Vật chấtGang thep
Số rãnh4
Bên ngoài Dia.5.9 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.52
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu ống lótXây dựngPhù hợp với trục Dia.Số ngànhBên ngoài Dia.Giá cả
GATES QD4 / 3V10.60 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 10.6 Od | AB2RKR 1NGY5 QD4 / 3V10.60SKweb1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V10.6010.6 "€434.48
GATES QD4 / 3V14.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 14 Od | AB2RKT 1NGY6 QD4 / 3V14.00SKCánh tay1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V14.0014 "€669.17
GATES QD4 / 3V19.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 19 Od | AB2RKU 1NGY7 QD4 / 3V19.00SFCánh tay1/2" to 2-15/16"QD4 / 3V19.0019 "€855.36
GATES QD4 / 3V6.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 6 Od | AB2RKV 1NGY9 QD4 / 3V6.00SKRắn1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.006"€264.30
GATES QD4 / 3V6.50 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 4 rãnh 6.5 Od | AB2RKW 1NGZ1 QD4 / 3V6.50SKRắn1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.506.5 "€250.22
CỔNG QD4 / 3V6.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 6.9 Od | AB2RKX 1NGZ2 QD4 / 3V6.90SKRắn1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V6.906.9 "€292.41
GATES QD4 / 3V8.00 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 4 rãnh 8 Od | AB2RKY 1NGZ3 QD4 / 3V8.00SKRắn1/2" to 2-5/8"QD4 / 3V8.008"€298.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES Ròng rọc dây đai chữ V QD4/5V5.90 Có thể tháo rời 4 Rãnh 5.9 Od
€421.75 /đơn vị