Gates Qd2/3v5.30 | Ròng rọc đai chữ V 1ngp6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ròng rọc đai chữ V GATES QD2/3V5.30, có thể tháo rời, 2 rãnh, đường kính ngoài 5.3 | AB2RHJ 1NGP6

GATES Ròng rọc đai chữ V QD2/3V5.30, có thể tháo rời, 2 rãnh, đường kính ngoài 5.3"

Trong kho
Khoản mục: AB2RHJ phần: QD2 / 3V5.30Tham chiếu chéo: 1NGP6
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
€205.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đai V
Đường kính dây đai 3V.5.25 "
Loại lỗ khoanỐng lót có thể tháo rời nhanh chóng
Yêu cầu ống lótSH
Xây dựngRắn
Phù hợp với trục Dia.1/2" to 1-11/16"
Số ngànhQD2 / 3V5.30
Vật chấtGang thep
Số rãnh2
Bên ngoài Dia.5.3 "
Đặt vít bao gồm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8483509040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu ống lótXây dựngPhù hợp với trục Dia.Số ngànhMụcBên ngoài Dia.Giá cả
GATES QD2 / 3V10.60 V-đai Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 10.6 Od | AB2RHF 1NGP1 QD2 / 3V10.60SKCánh tay1/2" to 2-5/8"QD2 / 3V10.60Ròng rọc đai V10.6 "€388.04
GATES QD2 / 3V25.00 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 25 Od | AB2RHG 1NGP4 QD2 / 3V25.00SFCánh tay1/2" to 2-15/16"QD2 / 3V25.00Ròng rọc đai V25 "€1,221.94
GATES QD2 / 3V5.00 V-đai Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 5 Od | AB2RHH 1NGP5 QD2 / 3V5.00SHRắn1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.00Ròng rọc đai V5"€196.81
GATES QD2 / 3V5.60 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 5.6 Od | AB2RHK 1NGP7 QD2 / 3V5.60SHRắn1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V5.60Ròng rọc đai V5.6 "€213.69
GATES QD2 / 3V6.00 V-đai Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 6 Od | AB2RHL 1NGP8 QD2 / 3V6.00SHRắn1/2" to 1-11/16"QD2 / 3V6.00Ròng rọc đai V6"€265.72
GATES QD2 / 3V6.50 V-belt Ròng rọc có thể tháo rời 2 rãnh 6.5 Od | AB2RHM 1NGP9 QD2 / 3V6.50SDSRắn1/2 "đến 2"QD2 / 3V6.50Ròng rọc đai V6.5 "€227.72
CỔNG QD2 / 3V6.90 Ròng rọc đai V có thể tháo rời 2 rãnh 6.9 Od | AB2RHN 1NGR1 QD2 / 3V6.90SDSRắn1/2 "đến 2"QD2 / 3V6.90Ròng rọc đai V6.9 "€254.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES Ròng rọc đai chữ V QD2/3V5.30, có thể tháo rời, 2 rãnh, đường kính ngoài 5.3"
€205.97 /đơn vị