Gates 9 X 176 Re Belt | Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch | 1nkn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GATES 9 X 176 RE BELT Endless Round Belt Solid 9/16 Inch Rubber | AB2TBF 1NKN5

GATES 9 X 176 RE BELT Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AB2TBF phần: 9 X 176 RE BELTTham chiếu chéo: 1NKN5
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
€355.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng đai vô tận
MàuĐen
Loại lõiGia cố vững chắc
đường kính9 / 16 "
Độ cứngBờ A 80
Chiều dài bên trong176 "
Vật chấtCao su kẹo cao su
Tối thiểu. Ròng rọc Dia.5-13 / 32 "
Chiều dài tổng thểEndless
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 140 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS4010125000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết cấu (Thô)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài bên trongGiá cả
GATES 6 X 98 RE Đai tròn vô tận Cao su đặc 3/8 inch | AB2TAQ 1NKK4 6 X 98 DÂY LẠI3 / 8 "98 "€121.26
GATES 9 X 250 RE Đai tròn vô tận Cao su rắn 9/16 inch | AB2TAR 1NKK5 9 X 250 DÂY LẠI9 / 16 "250 "€500.64
GATES 9 X 270 RE Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch | AB2TAT 1NKK6 9 X 270 DÂY LẠI9 / 16 "270 "€560.83
GATES 9 X 233 RE BELT Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch | AB2TAU 1NKK7 9 X 233 DÂY LẠI9 / 16 "233 "€410.39
GATES 9 X 564 RE Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch | AB2TAV 1NKK8 9 X 564 DÂY LẠI9 / 16 "564 "€980.10
GATES 9 X 308 RE BELT Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch | AB2TAW 1NKK9 9 X 308 DÂY LẠI9 / 16 "308 "€510.52
GATES 9 X 386 RE BELT Đai tròn vô tận Cao su rắn 9/16 inch | AB2TAX 1NKL1 9 X 386 DÂY LẠI9 / 16 "386 "€764.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GATES 9 X 176 RE BELT Đai tròn vô tận Cao su đặc 9/16 inch
€355.64 /đơn vị