Gast 22d1180-201-1088 | Màng Bơm Máy Nén 1/20 Hp Chiều Dài 6-1/3 Inch | 36xd67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GAST 22D1180-201-1088 Diaph 1/20 HP Chiều dài 6-1 / 3 inch | AH7NJZ 36XD67

GAST Màng bơm máy nén 22D1180-201-1088 1/20 HP Chiều dài 6-1/3 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NJZ phần: 22D1180-201-1088Tham chiếu chéo: 36XD67
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
€576.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm nén
Loại máy nénCơ hoành
Không khí miễn phí CFM @ 0 PSI1.20
Amps đầy tải4.0
HP1/20
Kích thước đầu vào1 / 8 "NPT
Tối đa Máy hút bụi22.5 inch
Kích thước ổ cắm1 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể5 11 / 16 "
Chiều dài tổng thể6 1 / 3 "
Chiều rộng tổng thể3.5 "
Dây điện
UPC461664705623
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)26.9
Chiều rộng tàu (cm)14.61
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Không khí miễn phí CFM @ 30 PSI: 0
  • Không khí miễn phí CFM @ 0 Chân không: 1.20

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápAmps đầy tảiHPKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy bơm nén GAST 10D1125-101-1052 Diaph 1 / 125HP Chiều dài 3-2 / 67 Inch | AH7NJX 36XD65 10D1125-101-105212 VDC0.31/1251/4 "ống Barb1/4 "ống Barb2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€344.81
GAST 15D1150-101-1014 Bơm máy nén Diaph 1/50 HP Chiều dài 4 inch | AH7NJY 36XD66 15D1150-101-101424 VDC0.61/501/4 "ống Barb1/4 "ống Barb1 13 / 16 "4"1.875 "€599.58
Máy bơm nén GAST 22D1180-202-1005 Diaph 1/8 HP 7-47/64 Inch Chiều dài | AH7NKA 36XD68 22D1180-202-100524 VDC4.01/81 / 8 "NPT1 / 8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€655.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GAST Màng bơm máy nén 22D1180-201-1088 1/20 HP Chiều dài 6-1/3 inch
€576.19 /đơn vị