Dòng Gast 1up-gr11 | Động cơ không khí | 4z412 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động cơ không khí dòng GAST 1UP-GR11 | AE2QWG 4Z412

GAST Động cơ giảm tốc không khí sê-ri 1UP-GR11

Trong kho
Khoản mục: AE2QWG phần: Dòng 1UP-GR11Tham chiếu chéo: 4Z412
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
€700.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcđộng cơ bánh răng khí
Quản lý rừng cộng đồng19
Tỷ số truyền15:1
Chiều cao2.93 "
HP0.33
Bàn phím1.38 "
Chiều dài7.31 "
Vật chấtGang thep
Tối đa Áp suất không khí80 PSI
Tối đa RPM400
Gắn kếtĐối mặt
Kích thước cổngNPT 1 / 8 "
RotationREV
RPM @ Max. Mô-men xoắn40
Trục Dia.1 / 2 "
Chiều dài trục1.38 "
Gian hàng Tourque (In. Lbs.)95.0
Nhân viên bán thời gian.250
KiểuCánh quay
Chiều rộng2.93 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8412390040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtQuản lý rừng cộng đồngTỷ số truyềnKích thước cổngTrục Dia.Chiều dài trụcChiều rộngChiều caoGiá cả
GAST 4 AM-RV-127-GR20 Động cơ không khí | AF2YMP 6ZC97 4 giờ sáng- RV-127-GR20Chân5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,468.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GAST Động cơ giảm tốc không khí sê-ri 1UP-GR11
€700.19 /đơn vị