Garlock Sealing 37555-0194 | Gasket Ring 2 1/2 Inch Fiber Gray | 1tuy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Vòng đệm 2 1/2 inch Sợi màu xám | AB3JTL 1TUY3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Gasket Ring 2 1/2 Inch Fiber Gray

Trong kho
Khoản mục: AB3JTL Mẫu: 37555-0194Tham chiếu chéo: 1TUY3
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
€4.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Màumàu xám
Bên trong Dia.2.875 "
Vật chấtSợi vô cơ
Max. Sức ép1200 psi
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.4.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi-100 đến 800 F
bề dầy1 / 16 "
KiểuNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS6815994070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuBên trong Dia.bề dầyKiểuMụcVật chấtMax. Sức épGiá cả
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0194 Vòng đệm 2 1/2 inch Ptfe White | AB3JRR 1TUW3 37045-0194-450 đến 500 Ftrắng2.875 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchPTFE1200 psi€23.89
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1194 Vòng đệm 2 1/2 inch Ptfe White | AB3JTB 1TUX3 37045-1194-450 đến 500 Ftrắng2.875 "1 / 8 "NhẫnGioăng mặt bíchPTFE1200 psi€46.58
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0194 Vòng đệm 2 1/2 inch Sợi xanh | AB3JTW 1TUZ3 37760-0194-40 đến 400 FXanh lam và trắng nhạt2.875 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchSợi tổng hợp500 psi€6.72
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502501 Vòng đệm 2 1/2 inch Kim loại màu vàng | AB3JUH 1TVA5 C000502501-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám3.25 "11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 150 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€9.88
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502503 Vòng đệm 2 1/2 inch Kim loại màu vàng | AB3JUW 1TVB8 C000502503-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám3.25 "11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 300/400/600 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€11.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0194 Gasket Ring 2 1/2 Inch Fiber Gray
€4.20 /đơn vị