Niêm phong Garlock 37045-1104 | Vòng đệm 4 inch Ptfe trắng | 1tux5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ LÀM KÍN GARLOCK 37045-1104 Vòng đệm 4 inch Ptfe White | AB3JTD 1TUX5

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Vòng đệm 4 inch Ptfe Trắng

Trong kho
Khoản mục: AB3JTD Mẫu: 37045-1104Tham chiếu chéo: 1TUX5

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€89.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Màutrắng
Bên trong Dia.4.5 "
Vật chấtPTFE
Max. Sức ép1200 psi
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.6.875 "
Nhiệt độ. Phạm vi-450 đến 500 F
bề dầy1 / 8 "
KiểuNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuBên trong Dia.bề dầyKiểuMụcVật chấtMax. Sức épGiá cả
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0104 Vòng đệm 4 inch Ptfe White | AB3JRU 1TUW5 37045-0104-450 đến 500 Ftrắng4.5 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchPTFE1200 psi€45.99
CÔNG NGHỆ KÍN GARLOCK 37555-0104 Vòng đệm 4 inch Sợi vô cơ màu xám | AB3JTN 1TUY5 37555-0104-100 đến 800 Fmàu xám4.5 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchSợi vô cơ1200 psi€7.49
CÔNG NGHỆ KÍN GARLOCK 37760-0104 Vòng đệm 4 inch Sợi tổng hợp màu xanh lam | AB3JTY 1TUZ5 37760-0104-40 đến 400 FXanh lam và trắng nhạt4.5 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchSợi tổng hợp500 psi€11.38
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504001 Vòng đệm 4 inch Kim loại màu vàng | AB3JUK 1TVA7 C000504001-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám5"11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 150 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€15.95
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000504003 Vòng đệm 4 inch Kim loại màu vàng | AB3JUY 1TVC1 C000504003-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám5"11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 300 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€18.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1104 Vòng đệm 4 inch Ptfe Trắng
€89.60 /đơn vị