vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG NGHỆ GARLOCK SEALING 37045-0102 Vòng đệm 2 inch Ptfe trắng | AB3JRQ 1TUW2

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Vòng đệm 2 inch Ptfe Trắng

Trong kho
Khoản mục: AB3JRQ Mẫu: 37045-0102Tham chiếu chéo: 1TUW2
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
€17.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGioăng mặt bích
Màutrắng
Bên trong Dia.2.375 "
Vật chấtPTFE
Max. Sức ép1200 psi
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Bên ngoài Dia.4.125 "
Nhiệt độ. Phạm vi-450 đến 500 F
bề dầy1 / 16 "
KiểuNhẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3926904590
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viMàuBên trong Dia.bề dầyKiểuMụcVật chấtMax. Sức épGiá cả
CÔNG NGHỆ GARLOCK SEALING 37045-1102 Vòng đệm 2 inch Ptfe trắng | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 đến 500 Ftrắng2.375 "1 / 8 "NhẫnGioăng mặt bíchPTFE1200 psi€33.40
CÔNG NGHỆ GARLOCK SEALING 37555-0102 Vòng đệm 2 inch Sợi vô cơ màu xám | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 đến 800 Fmàu xám2.375 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchSợi vô cơ1200 psi€2.73
CÔNG NGHỆ Niêm phong GARLOCK 37760-0102 Vòng đệm 2 inch Sợi tổng hợp màu xanh lam | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 đến 400 FXanh lam và trắng nhạt2.375 "1 / 16 "NhẫnGioăng mặt bíchSợi tổng hợp500 psi€4.73
CÔNG NGHỆ GARLOCK SEALING C000502001 Vòng đệm 2 Inch Kim loại Màu vàng | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám2.75 "11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 150 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€9.59
CÔNG NGHỆ GARLOCK SEALING C000502003 Vòng đệm 2 Inch Kim loại Màu vàng | AB3JUV 1TVB7 C000502003-320 đến 950 FMàu vàng với dải màu xám2.75 "11 / 64 "Mặt bích loại ANSI 300/400/600 lb.Vòng đệm kim loại vết thương xoắn ốcKim loại gia cố-€10.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Vòng đệm 2 inch Ptfe Trắng
€17.13 /đơn vị