GARDNER BENDER Bấm ghim cáp PSW-100, Kích thước 1/4 inch, Đồng trục bằng nhựa, 100Pk
Khoản mục: AE9RVG
phần: PSW-100Tham chiếu chéo: 6LVH4
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghim cáp |
Màu | trắng |
Để sử dụng trên | Gỗ |
Chiều cao | 15 / 16 " |
Vật chất | nhựa |
Số lượng dây | 1 |
Kích thước máy | 1 / 4 " |
Chiều rộng | 9 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.6 |
Mã HS | 3925900000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Để sử dụng trên | Chiều cao | Vật chất | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-150 | Kim loại | Gỗ | 1" | Thép | 1 / 2 " | 11 / 16 " | €3.35 | ||
MS-550 | Kim loại | Gỗ | 1" | Thép | 1 / 2 " | 11 / 16 " | €11.72 | ||
MS-175 | Kim loại | Gỗ | 1.125 " | Thép | 9 / 16 " | 3 / 4 " | €3.10 | ||
MS-575 | Kim loại | Gỗ | 1.125 " | Thép | 9 / 16 " | 3 / 4 " | €13.16 | ||
MSI 150 | Màu xanh da trời | Gỗ | 1" | Thép | 1 / 2 " | 1" | €7.95 | ||
MSI 550 | Màu xanh da trời | Gỗ | 1" | Thép | 1 / 2 " | 1" | €19.12 | ||
PS-50 | trắng | Gỗ | 1.25 " | nhựa | 1 / 2 " | 7 / 8 " | €3.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.