Gardner Bender Psb-160 | Ghim cáp 6lvg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp cáp GARDNER BENDER PSB-160, Size 3/16 Inch, Dây điện thoại bằng nhựa, 100Pk | AE9RVC 6LVG8

GARDNER BENDER Bấm ghim cáp PSB-160, Kích thước 3/16 inch, Dây điện thoại bằng nhựa, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9RVC phần: PSB-160Tham chiếu chéo: 6LVG8
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
€7.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim cáp
MàuĐen
Để sử dụng trênGỗ
Chiều cao7 / 8 "
Vật chấtnhựa
Số lượng dây1
Kích thước máy3 / 16 "
UPC032076893682
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐể sử dụng trênChiều caoVật chấtKích thước máyChiều rộngGiá cả
Ghim cáp GARDNER BENDER MS-150, Kích thước 1/2 inch, Cáp Nm thép, 100Pk | AE9RTY 6LVE0 MS-150Kim loạiGỗ1"Thép1 / 2 "11 / 16 "€2.61
Ghim cáp GARDNER BENDER MS-550, Kích thước 1/2 inch, Cáp Nm thép, 500Pk | AE9RTZ 6LVE1 MS-550Kim loạiGỗ1"Thép1 / 2 "11 / 16 "€9.70
Ghim cáp GARDNER BENDER MS-175, Kích thước 9/16 inch, Cáp Nm thép, 100Pk | AE9RUA 6LVE2 MS-175Kim loạiGỗ1.125 "Thép9 / 16 "3 / 4 "€2.66
Ghim cáp GARDNER BENDER MS-575, Kích thước 9/16 inch, Cáp Nm thép, 500Pk | AE9RUB 6LVE3 MS-575Kim loạiGỗ1.125 "Thép9 / 16 "3 / 4 "€10.87
GARDNER BENDER MSI-150 Kẹp Cáp, Kích Thước 1/2 Inch, Thép, 100Pk | AE9RUC 6LVE4 MSI 150Màu xanh da trờiGỗ1"Thép1 / 2 "1"€6.60
GARDNER BENDER MSI-550 Kẹp Cáp, Kích Thước 1/2 Inch, Thép, 500Pk | AE9RUD 6LVE5 MSI 550Màu xanh da trờiGỗ1"Thép1 / 2 "1"€15.83
Ghim cáp GARDNER BENDER PS-50, Kích thước 1/2 inch, Romex nhựa, 50Pk | AE9RUE 6LVE6 PS-50trắngGỗ1.25 "nhựa1 / 2 "7 / 8 "€3.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GARDNER BENDER Bấm ghim cáp PSB-160, Kích thước 3/16 inch, Dây điện thoại bằng nhựa, 100Pk
€7.95 /đơn vị