GARDNER BENDER LNW-750 Cờ lê đai ốc dài 5-3/4 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cờ lê đai ốc |
Sức chứa | 3 / 4 " |
Kết thúc | Epoxy điện tử |
Độ sâu móc | 1 / 16 " |
Độ dày móc | 9 / 64 " |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 5.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.