Funnel King 32187 | Đổ vòi Polypropylen 3.5 Oz. | 34uh66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FUNNEL KING 32187 Vòi rót Polypropylene 3.5 oz. | AG4VGE 34UH66

FUNNEL KING 32187 Rót Polypropylene có vòi 3.5 oz.

Trong kho
Khoản mục: AG4VGE phần: 32187Tham chiếu chéo: 34UH66
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
€3.41 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi rót
Màuđỏ
CheKhông
đường kính3 / 4 "
phù hợpphổ cập
Công suất dòng chảy3-1 / 2 oz.
Chức năngKiểm soát chất lỏng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácTuân theo chuẩn RoHS
Chiều cao1.5 "
Chiều dài10.5 "
Vật chấtpolypropylene
Vòi
Vòi ngoài Dia.1 / 2 "
Tổng công suất3-1 / 2 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909910

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhphù hợpChức năngChiều caoChiều dàiVật chấtGiá cả
FUNNEL KING 32179 Vòi rót kèm bộ chuyển đổi | AA2FYP 10G587 32179Trong sáng--Đề vào các thùng chứa có kích thước 2.5 Gallon, 1 Gallon hoặc Quart để dễ dàng đổ.---€22.67
FUNNEL KING 32177 Đường kính vòi rót 0.98 In | AD6ZQF 4CUN4 32177Trong sáng0.98 "-Phù hợp với Gallon và Hầu hết các thùng chứa có kích thước Quart0.394 "16 "polyethylene€15.30
FUNNEL KING 20425 Vòi rót 2.5 ounce PVC Trong suốt | AG4VGJ 34UH70 20425Trong sáng3 / 4 "Thùng chứa Quart và GallonKiểm soát chất lỏng-24 "PVC€36.79
FUNNEL KING 32177-7 Vòi rót, có nắp | CG9AEN 32177-7-------€9.49
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNNEL KING 32187 Rót Polypropylene có vòi 3.5 oz.
€3.41 /đơn vị