<span Class='notranslate'>Funnel King </span> 32115 | Capped Funnel 1/4 Quart Dia. 6 In | 4cul8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FUNNEL KING 32115 Phễu có nắp Đường kính 1/4 Quart 6 In | AD6ZQC 4CUL8

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In

Trong kho
Khoản mục: AD6ZQC phần: 32115Tham chiếu chéo: 4CUL8
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
€15.28 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 18
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKênh giới hạn
MàuMàu xanh da trời
CheVâng
đường kính6"
Công suất dòng chảy1 1/4 lít
Chức năngGiữ cho nước nhỏ giọt vào và loại bỏ sự cần thiết phải làm sạch ống trước khi sử dụng
Chiều cao11 "
Chiều dài6"
Vật chấtpolyethylene
Vòi ngoài Dia.3 / 4 "
Tổng công suất1-1 / 4 qt.
UPC010054321150

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhChiều caoChiều dàiGiá cả
FUNNEL KING 32105 Phễu có nắp Đường kính 1 Pint 4 In | AD6ZQB 4CUL7 32105trái cam4"9"4"€7.86
FUNNEL KING 32130 Phễu có nắp 1 1/2 Quart Đường kính 6 In | AD6ZQD 4CUL9 32130đỏ6"18 "6"€15.88
FUNNEL KING 32140 Phễu có nắp 1 1/2 Quart Đường kính 6 In | AD6ZQE 4CUN1 32140màu xanh lá6"14 "6"€16.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FUNNEL KING 32115 Capped Funnel 1/4 Quart Diameter 6 In
€15.28 /đơn vị